アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 計量ツール・はかり・温度計
アークランドサカモトの 計量カップ・水ます
ステンレス製 口付計量カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50526149
品番
0172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。
容量(mL)
約1000
最小目盛
約200cc
用途
計量作業に
仕様
内側の両サイドに目盛表示
タイプ
口付
目盛
200cc〜1000cc:約100単位
アズワン品番
64-3666-65
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
110×140×124