アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 計量ツール・はかり・温度計
アークランドサカモトの 計量カップ・水ます
ステンレス製 口付計量カップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約3000
注文コード
50526158
品番
0175
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。
容量(mL)
約3000
最小目盛
約500cc
用途
計量作業に
仕様
内側の両サイドに目盛表示
タイプ
口付
目盛
500cc〜3000cc:約100単位
アズワン品番
64-3666-66
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
163×210×160