※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
20mmx50m 両面テープ(不織布基材)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50526464
品番
EA943VC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
各種工業材料の貼り合わせ、固定に。初期接着力に優れます。
色
半透明
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA943VC-2
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
テープ地色
半透明
主なワーク
パーツ