※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19mm幅用 両面テープホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50526787 品番EA943VP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,685
販売価格(税別)
3,350

剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。

基材プラスチック 仕様EA943VP-12、-19、VR-12、-19用 エスコ品番EA943VP 材質プラスチック 対応テープ幅(mm)19以内 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする