※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ電子・電気部品・機器用
12mmx16m 両面テープ(基材なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50526857
品番
EA943VR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
16
テープ厚さ(mm)
0.125
粘着力
8.2N/cm
用途
各種工業材料の貼り合わせ、固定に
エスコ品番
EA943VR-12
主なワーク
パーツ