Three Snow ピシャット 角 深ザル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50527086 品番 0460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

角バットとピッタリセットできる角型ザルです。バットと合わせて下ごしらえ、解凍・冷蔵庫の保管に便利です。冷蔵庫内の食品整理やお料理の盛り付けにも便利です。ステンレス製の角型ザルです。食品はもちろん、場合に応じて多用途にご使用下さい。角バットと同じ規格サイズですので角バットにぴったりセットできます。

用途油切りや水切りに タイプ深型 呼び寸法10(枚取) 寸法(縦×横×高さ)(mm)355×270×60 網目6.5メッシュ アズワン品番64-3667-60
注意
※製品のフチを叩くと変形し、金網の端(金属片)が調理物に入る恐れがあります。また破損部分で手指等を傷つける場合があります。フチ部が変形した場合は、ご使用にならないでください。長時間、水分、塩分や酸が付着した状態で保管するとサビが発生する場合があります。鉄製品やアルミ製品等の異種金属の製品と接触したまま放置すると、サビが発生する場合があります。万一サビが生じた時は、クリームクレンザーをスポンジタワシ等につけてこすり落してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする