PRO SERIES モリブデン鋼 深型キッチンポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50527208 品番 0575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソース、しょうゆ、各種タレに強いモリブデンステンレス製です。油圧プレスに依る一枚絞りですから製品が均一にできております。フタの裏側に引掛け金具がついておりますので使用する際、蓋の置き場所に困る事はありません。耐蝕・耐酸性に優れておりますが梅干・キムチ等の漬物には、絶対使用しないでください。

容量(L)約3.2 用途ソース、しょうゆ、各種タレの保存に 仕様取っ手なし 深さ(mm)160 アズワン品番64-3667-72 呼び寸法(cm)16
注意
※モリブデンステンレスは、18-8ステンレスに比べ、耐食、耐酸性に優れていますが、塩分の強い食品(食塩、ソース、しょう油、みそ等)、酢など入れて長期間放置すると、さびたり、穴があいたりすることがまれにあります。使用後はなるべく早く洗浄するようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする