PRO SERIES モリブデン鋼 深型キッチンポット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50527725 品番 0570
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ソース、しょうゆ、各種タレに強いモリブデンステンレス製。油圧プレスに依る一枚絞りですから製品が均一にできております。フタの裏側に引掛け金具がついておりますので使用する際、蓋の置き場所に困る事はありません。耐蝕・耐酸性に優れておりますが梅干・キムチ等の漬物には、絶対使用しないでください。

容量(L)約0.38 用途ソース、しょうゆ、各種タレの保存に 仕様手無し 深さ(mm)80 寸法(縦×横×高さ)(mm)90×90×90 アズワン品番64-3668-24 呼び寸法(cm)8
注意
※モリブデンステンレスは、18-8ステンレスに比べ、耐食、耐酸性に優れていますが、塩分の強い食品(食塩、ソース、しょう油、みそ等)、酢など入れて長期間放置すると、さびたり、穴があいたりすることがまれにあります。使用後はなるべく早く洗浄するようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50527707
2021-12-31
用途:
生地の保管
飲食業

クレープの生地を大量に仕込むので保管容器として使用しています。軽く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする