アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランドサカモトの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
PRO SERIES 業務用 竹柄そば揚げ 横柄(A)型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50527926
品番
0676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
そば揚げ時の湯切り、水切りに。
柄長さ(mm)
約270
直径(Φmm)
そば揚げ部:約240
用途
そばあげに
柄
横柄
アズワン品番
64-3668-41