※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの グリップテープ
26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528187
品番
EA944A-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
テープ幅(mm)
26
テープ長さ(m)
1.05
テープ厚さ(mm)
4
基材
ポリウレタン
特性
衝撃吸収タイプ
主な用途
滑り止め用
用途
グリップ部分の滑り止めに
エスコ品番
EA944A-6
材質
ポリウレタン
テープ長さ(mm)
1050
スポンジサイズ(mm)
3.5厚
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50528187
EA944A-6
48858792
GTS-BK
グリップテープ衝撃吸収タイプ
オーエッチ工業
1枚
¥
539
税込
¥
593
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)