EA944A-7 26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収) エスコ 50528205

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50528205品番EA944A-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
グリップ部分の滑り止めに
ブルーテープ幅(mm)26テープ長さ(m)1.05テープ厚さ(mm)4基材ポリウレタン特性衝撃吸収タイプ主な用途滑り止め用エスコ品番EA944A-7材質ポリウレタンテープ長さ(mm)1050スポンジサイズ(mm)3.5厚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50528205EA944A-748858801GTS-BLEA944A-7 グリップテープ衝撃吸収タイプ オーエッチ工業 48858801グリップテープ衝撃吸収タイプオーエッチ工業1枚
559
税込615
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50528187
2022-10-15
用途: 釘打ち機のグリップ巻き
建設業・工事業

購入した釘打ち機に巻いてありましたが、年月と共にめくれてしまうので、とても助かります。釘を打つ時の手に来る振動の対応には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする