※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528397
品番
EA124LV-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
仕様
マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51〜-53
エスコ品番
EA124LV-11
材質
黄銅
呼び径(mm)
25
めねじサイズ
Rc1
使用地区
一般地
ねじサイズ
Rc1
最大使用水圧(Mpa)
0.5
ホース接続可否
可
注意
※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。※マチノ接続部より漏水することがあります(特に低圧の場合)。※マチノ接手は消火栓用の接手と互換がある場合がありますが、日本消防検定協会の認定は受けておりませんので接続は推奨しておりません。