※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
Rc 1・1/2"/40A 散水栓(90°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528406
品番
EA124LV-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
仕様
マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51〜-54
エスコ品番
EA124LV-12
材質
黄銅
呼び径(mm)
40
めねじサイズ
Rc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)
0.5