アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 保存容器・調味料入れ
アークランドサカモトの 調味用ディスペンサー
PRO SERIES ディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50528407
品番
0792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ケチャップ等の保存容器に。
容量(mL)
270
色
レッド
用途
ケチャップ等の保存容器に
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
マイナス30
アズワン品番
64-3668-86