※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
Rc 2 "/ 50A 散水栓(90°ターニングバルブ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528582
品番
EA124LV-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
仕様
マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51〜-53
エスコ品番
EA124LV-33
材質
黄銅
呼び径(mm)
50
めねじサイズ
Rc2”
最大使用水圧(Mpa)
1