※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50528616
品番
EA124LV-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
使用流体
水(農水)
材質
ポリエステル繊維/PUR
外径(Φmm)
29
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.3
エスコ品番
EA124LV-51