※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50528634 品番EA124LV-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,750
販売価格(税別)
32,500
使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)43.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする