※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50528652 品番EA124LV-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,500
販売価格(税別)
45,000
使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)55.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする