曜日別特売
EA124MA-5 14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ エスコ 50529185

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA124MA-5 14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ エスコ 50529185
EA124MA-5 14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ エスコ 50529185

14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50529185品番EA124MA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥132
販売価格(税別)
120
エスコ品番EA124MA-5呼び径(mm)13外径(Φmm)14最高耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする