※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
17.0mm/17用 ゴム付ケレップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50529246
品番
EA124MA-7
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥220
¥
189
バスケットに入れる
エスコ品番
EA124MA-7
材質
EPDM、黄銅
呼び径(mm)
17
外径(Φmm)
17
使用温度(℃)
1〜80
呼称
17用
最高耐熱温度(℃)
80