※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
30 mm /呼25用 排水管用平パッキン(2枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50530034
品番
EA124MD-31
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥230
¥
189
バスケットに入れる
エスコ品番
EA124MD-31
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
23.5
外径(Φmm)
30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
30×23.5×3