PR1717 PRO SERIES キッチンはさみ ホルダー付 アークランドサカモト 50530184

PRO SERIES キッチンはさみ ホルダー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード50530184品番PR1717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

分解できて洗いやすいセパレート式です。マグネットや吸盤付きで冷蔵庫にピタッと付けれます。出し入れが簡単で、ホルダー付きの安心設計です。

使用方法
ご使用になる前に:はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってから使用してください。
お手入れや保管について:鋏の刃をいっぱいに開くと取り外しができます。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、水分を十分に拭き取ってください。洗浄の際、たわしやみがき粉を使用しますと、キズつく恐れがあります。塩分や酸等を含んだ汚れが付着したままや異種金属と接触したままの放置、湿気の多い場所での保管はおやめください。サビの発声する原因となります。
用途食材の封切から、食材のカットまで付属品ホルダー付仕様サヤ部:マグネット、吸盤付きタイプセパレート式刃形ギザ刃付耐熱温度(℃)70
注意
※ケースをマグネットで固定する際は、必ず平らな面を選び、磁石と吸盤でしっかり取り付け、安定していることを確認してください。ハサミをケースから出し入れする際は、強い力を加えないでください落下する恐れがあります。コチコチに凍っている冷凍食品など、極端に固いものには使用しないでください。調理やお手入れの際は、手や指を傷つけないよう注意してください。また、ハンドルの間のギザ刃に手や指を挟まないよう慎重に行ってください。ギンナンなどを挟んだままハンドルをたたいたり、ぶつけたりしないでください。ビンのネジフタを開ける際は、ビンをしっかり固定させてから行ってください。刃先で缶のフタなどをこじ開けたりしないでください。絶対に火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする