PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50530604 品番 HS1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

汚れに強く、使い勝手の良い角バットです。19-0ステンレスを使用しています。クロムを含まない分リーズナブルで、18-8ステンレスとほぼ同程度の耐食性・耐衝撃性を誇ります。磁石が付きます。製品の管理や保管、部品洗浄時の浸け置き、乾燥作業など多目的にご利用下さい。食品等の一般用途にもご使用いただけます。

用途保存容器に 仕様磁石使用可能 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)205×265×40 呼び寸法18(枚取) 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする