HS1009 PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット アークランドサカモト 50530656

PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法6(枚取)
内容量1枚注文コード50530656品番HS1009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

汚れに強く、使い勝手の良い角バットです。19-0ステンレスを使用しています。クロムを含まない分リーズナブルで、18-8ステンレスとほぼ同程度の耐食性・耐衝撃性を誇ります。磁石が付きます。製品の管理や保管、部品洗浄時の浸け置き、乾燥作業など多目的にご利用下さい。食品等の一般用途にもご使用いただけます。

用途
保存容器に
仕様磁石使用可能厚さ(mm)0.7寸法(mm)335×480×80呼び寸法6(枚取)商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする