アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランドサカモトの ザル・カゴ(手なし)
ステンレス製 パンチングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(cm)
18
外径(Φmm)
180
注文コード
50530814
品番
PR2091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
米とぎや、野菜の水切り等に。
呼び寸法(cm)
18
用途
米とぎや、料理の際に
仕様
柄付(手付)
外径(Φmm)
180
柄長さ(mm)
125