※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50530908 品番EA125AS-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,655
販売価格(税別)
6,050

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。

長さ(m)10 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 エスコ品番EA125AS-62 使用温度範囲(℃)-5〜60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする