※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50530926 品番EA125AS-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,741
販売価格(税別)
4,310

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。

最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50530926
2021-03-19
用途:
コンプレッサーと予備タンクの接続、予備タンクとフイルターレギュレーターの接続

フイルターレギュレーターから先の作業用ホースとして最低10メートルは欲しい。
5メートルしか販売されていない。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
注文コード:50530944が10m仕様の商品となりますので、ご検討いただければと存じます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする