※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50530944
品番
EA125AS-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,482
販売価格(税別)
¥
8,620
バスケットに入れる
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊エラストマー
用途
塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番
EA125AS-82
色
緑
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
特性
耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)
40