曜日別特売
PR2204 PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板 アークランドサカモト 50531015

PR2204 PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板 アークランドサカモト 50531015
PR2204 PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板 アークランドサカモト 50531015
PR2204 PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板 アークランドサカモト 50531015
PR2204 PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板 アークランドサカモト 50531015

PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)150(7、8号用)
内容量1枚注文コード50531015品番PR2204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。

用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション直径(Φmm)150(7、8号用)適合IH100V、200V底面の厚さ(mm)15以下仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
注意
※鍋の材質、厚み等の理由により感知しない場合がございますご使用時は、必ず鍋底の上に置いてください ※IH直置きでは使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50531024
2024-06-23
用途: アルミ鍋でIHコンロ使用
有限会社アスコ通信特機

22cmのアルミ鍋がIHコンロで使えないかと買ってみましたが途中でIHコンロの電源が切れます。
火力を中にすると大丈夫ですが時間ばかりかかってしまい使えません。
円盤は色が変わり真ん中あたりが膨らむように曲がってしまいました。
土鍋で使ってみましたが同じ。
最初からIH対応の鍋を買えばよかったと後悔してます。

対象商品 : 50531015
2021-01-10
用途: 土鍋の発熱板として利用
建設業・工事業

この秋から、IHのヒーターでIHの土鍋を利用していましたが、最近ヒーター側でこの土鍋を検出してくれず、エラーで時々使えませんでした。(ヒーターか土鍋側かどちらかが悪い)
今回この発熱体の存在を知り早速2枚購入しました。従来の土鍋の底敷いて使うと、文句なく安定的に使用できました。大変助かりました。
IH未対応の他の土鍋もIHヒーターで再利用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする