エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50531075
品番
EA125BA-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
材質
ウレタン樹脂
付属品
R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ
エスコ品番
EA125BA-1.5
色
オレンジ
長さ(m)
2
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
使用範囲(m)
1.5