※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
8.0/12.0mmx100m ウレタンホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50531328
品番
EA125BG-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125BG-8A
色
オレンジ
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-40〜80
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
常用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気