アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランドサカモトの ボウル
ステンレス製 手付ボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50531654
品番
PR2562
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
18-0ステンレス製の深型ボールです。深型仕様のボールです。ハンドル付のボールです。
呼び寸法(cm)
18
用途
米とぎや、料理の際に
仕様
深型、ハンドル付
ハンドル長さ(mm)
98
ハンドル幅(mm)
25