※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50531775
品番
EA125BR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
材質
ウレタン樹脂
仕様
ワンタッチカプラー付
エスコ品番
EA125BR-10
色
ピンク
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐寒/耐久