※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50531872
品番
EA125BS-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125BS-10C
色
青
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.4
使用流体
空気