※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50532046
品番
EA125BT-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125BT-10C
色
青
長さ(m)
10
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
常用圧力(MPa)
1.4
使用流体
空気