ステンレス製 口付計量カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50532117 品番0173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

料理の際に。2,000ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。

容量(mL)約2000 用途計量作業に 仕様口付、内側に目盛表示、安心安全の日本製、サビにくいステンレス製 材質本体:18-8ステンレス シルバー 目盛容量(mL)約2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする