※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
6.0/10.0mmx10m 高圧ホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50532143
品番
EA125BW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
特性
耐圧
エスコ品番
EA125BW-10
材質
軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10