※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.0/10.0mmx20m 高圧ホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50532177 品番EA125BW-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100
特性耐圧 エスコ品番EA125BW-20 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする