※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50532518
品番
EA125BY-15A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,306
販売価格(税別)
¥
8,460
バスケットに入れる
材質
ウレタン樹脂
仕様
スイベル金具・プラグ、ソケット付
エスコ品番
EA125BY-15A
色
青
長さ(m)
15
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
13.5
常用圧力(MPa)
1.4
使用流体
空気