9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50532572 品番EA125BY-7.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440
材質ウレタン樹脂 仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付 エスコ品番EA125BY-7.5A 長さ(m)7.5 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)13.5 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする