※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50532606 品番EA125CC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,434
販売価格(税別)
4,940
材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-10 オレンジ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする