※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50532834 品番EA125CE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。

内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ポリウレタン エスコ品番EA125CE-3 質量(kg)0.276 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0〜60 常用圧力(MPa)0.69 使用流体空気 使用範囲(m)2 特性弾性 巻外径(Φmm)【コイルホース】65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする