※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50532886
品番
EA125CE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
材質
ポリウレタン
エスコ品番
EA125CE-7
色
黄
長さ(m)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
常用圧力(MPa)
0.69
使用流体
空気
使用範囲(m)
6
特性
弾性
巻外径(Φmm)
【コイルホース】65