アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 保存容器・調味料入れ
アークランドサカモトの 調味缶
ステンレス製 調味料缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
呼び寸法
小
注文コード
50532914
品番
PR0530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
18-8ステンレス仕様でさびにくいです。中身が分かりやすいように、アルファベット付です。
用途
業務用調味料入れ(胡椒)
仕様
上部に穴付
呼び寸法
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×78
呼称
P缶(胡椒)