※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50533035 品番EA125CG-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,191
販売価格(税別)
3,810
材質ウレタン樹脂 仕様プラグ、ソケット付 エスコ品番EA125CG-4A 質量(kg)0.66 長さ(m)4.2 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気 使用範囲(m)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする