エンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50533167 品番 PB-417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。

容量(mL)900 用途食材の下ごしらえに 仕様注ぎ口付、電子レンジ使用可能 寸法(mm)直径170×83 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)マイナス20 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする