曜日別特売
#26 18-8ステンレス製 アイスディッシャー アークランドサカモト 50533185

#26 18-8ステンレス製 アイスディッシャー アークランドサカモト 50533185
#26 18-8ステンレス製 アイスディッシャー アークランドサカモト 50533185

18-8ステンレス製 アイスディッシャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)約15
内容量1個注文コード50533185品番#26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具です。 アイスクリームだけでなく様々なものに使われています。味噌、ミートボール、マッシュポテト、餃子の具、ナタデココ、寒天、ポテトサラダなどにも。

用途
一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具
厚さ(mm)おたま:0.7、回転軸:4、ギア:1.5容量(mL)約15刃厚(mm)0.7ハンドル厚さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50532975
2025-07-14
用途: アイスを守る時
有限会社三原製餡製造業

かって1回目でこわれてしまい、泣く泣くサイド購入した。強度に問題があると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする