※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50533324 品番EA125CM-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。

最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20〜70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする