エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50533954
品番
EA125CZ-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
長さ(m)
1
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
赤
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
1
エスコ品番
EA125CZ-23
質量(g)
約500
使用温度範囲(℃)
-20〜85
使用流体
空気
使用範囲(m)
3
アズワン品番
64-7818-60
取付ねじサイズ
R(PT)1/4”
特性
耐キンク性