11/ 16mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50534277 品番EA125CZ-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。

内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン エスコ品番EA125CZ-56 質量(g)約1840 長さ(m)1.26 使用温度範囲(℃)-20〜85 使用流体空気 使用範囲(m)6 取付ねじサイズR(PT)1/2” 特性耐キンク性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする